流出吸収剤 RS PRO ロール
種類 = ロール
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 100L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 5.8
寸法 = 495mm x 395mm x 420mm
高耐久ケミカルロール. RSのこの流出吸収ロールは、高耐久ロールで、有害な化学薬品をはじめとする化学薬品の流出を迅速かつ効率よく吸収します。
このロールは、100リットルもの流出した薬液を吸収します。
裏面に通気性があるので、すばやく吸い上げることができます。
高速吸収のロールで流出液をすばやく吸収可 ロールの形式と長さは、大量の化学薬品流出に最適 強度と整合性が強化されるため、重量のあるカバーストックで製造
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ