流出吸収剤 RS PRO ロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09879226
品番
872-5748
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

種類 = ロール
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 100L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 5.8
寸法 = 495mm x 395mm x 420mm
高耐久ケミカルロール. RSのこの流出吸収ロールは、高耐久ロールで、有害な化学薬品をはじめとする化学薬品の流出を迅速かつ効率よく吸収します。
このロールは、100リットルもの流出した薬液を吸収します。
裏面に通気性があるので、すばやく吸い上げることができます。
高速吸収のロールで流出液をすばやく吸収可 ロールの形式と長さは、大量の化学薬品流出に最適 強度と整合性が強化されるため、重量のあるカバーストックで製造

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする