曜日別特売

流出物収容製品 RS PRO パッド50枚、1.2mソックス4枚、ゴミ袋3枚、ジッパータイ3個、取扱説明書1冊、ストラップ付きバッグ1個 610mm x 150mm x 480mm 保守

流出物収容製品 RS PRO パッド50枚、1.2mソックス4枚、ゴミ袋3枚、ジッパータイ3個、取扱説明書1冊、ストラップ付きバッグ1個 610mm x 150mm x 480mm 保守 - RS PRO

用途 = 保守
吸収容量 = 50 L
サイズ = 610mm x 150mm x 480mm
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879235872-5754
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする