RS PRO ホースリール 25m

RS PRO ホースリール 25m - RS PRO

ホースの長さ = 25m
ホース内径 = 9.5mm
ホース付属 = あり
使用圧力 = 200psi
取り付け = フリースタンディング
インレット接続 = 3/8インチBSPT
出口接続 = 3/8インチBSPT
操作短縮 = 手動
取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). <p>ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。
ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。
</p> <p>これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。
エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。
</p>. <p>これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。
また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。
</p> <p>リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。
すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。
</p>. 特長と利点. <ul> <li>使いやすさを追求した360 °回転ベース </li> <li>RoHS準拠及びシリコンフリー </li> <li>高耐久強化スチール構造 </li> <li>壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 </li> <li>使用温度範囲: -40 → +60 ℃ </li> </ul>. よくある質問. <p> ホースリールとは何ですか. </p> <p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。
多様な形式、材質のホースリールを用意しています。
また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。
ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。
ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。
ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。
</p>. <p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. </p> <p>ホースリールのサイズと容量 </p> <p>保管するホースの直径と長さ </p> <p>ホースリールが管理する水圧。
</p> <p>ホースリールの材質 </p> <p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. </p> <p>ホースリールをどこに保管するか. </p> <p>どのようにホースとホースリールを保護するか. </p>. どのような種類のホースリールがありますか.. <p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます </p> <p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。
移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。
</p> <p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです </p> <p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。
このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。
</p>. <p> スプリング式ホースリール </p> <p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。
リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。
</p>. <p> エアホースリール </p> <p><airs>このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。
エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。
通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。
</p> <p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
</p>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879357873-8857
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする