文字刻印パンチセット RS PRO 4mm x 36個

文字刻印パンチセット RS PRO 4mm x 36個 - RS PRO

文字高さ = 4mm
個数 = 36
RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。
ドット文字と数字が含まれています。
このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。
各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。
硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。
パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。
セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。
) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879707875-4770
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする