プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ
切断能力 = 2.0 mm
チップ形状 = ライトアングル
材料切削性 = 硬線、軟線
DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。
このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。
また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。
この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。
特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。
このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。
このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。
そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。