ロックアウト RS PRO 7穴 スチール ボール弁ロックアウト 76.2mm

ロックアウト RS PRO 7穴 スチール ボール弁ロックアウト 76.2mm - RS PRO

種類 = ボール弁ロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 7
材質 = スチール
取付けポイントの最小サイズ = 31.8mm
取付けポイントの最大サイズ = 76.2mm
ロックシャックル最大径 = 9.5mm
リスクの種類 = 機械的リスク
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09880529882-5927
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする