RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプJ熱電対 6mm IEC, RoHS対応

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプJ熱電対 6mm IEC, RoHS対応 - RS PRO

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプJ熱電対
応用例 = 標準コネクタ
コネクタ タイプ = ソリッドピン
プラグ/ソケット = プラグ/ソケット
熱電対タイプ = J
コネクタサイズ = 標準
プローブ径 = 6mm
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = IEC, RoHS対応
RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ J 熱電対用で、標準仕様ですこの RS Pro タイプ J 熱電対コネクタは、非腐食性環境で優れた動作を発揮します。
標準プラグ / ソケットセットは汎用性が高く、古いタイプの温度センサに対応しています。
極性化コンタクトを備えているため接続エラーを回避でき、最大連続動作温度は +220 ° C です内部ワイヤは、熱電対互換素材のプレートの間で保護され、より線ケーブルを通す細ワイヤに対応するクランプねじを備えています。
プラグの丸型ピンは鉄プラス及び銅ニッケルマイナスです。
また、ソケットはインライン又はパネル取り付けタイプで、長方形又は円形の ASCII で提供されています。
鉄が存在するため、タイプ J プラグ及びソケット熱電対コネクタは、湿気に接触する可能性がある用途では使用しないでください。
ただし、真空で良好に機能し、酸化への暴露は最小限で済みます。
特長と利点.タイプ J で使用するタイプ J 熱電対コネクタ 熱電対 .標準サイズで、プラグとソケットとして提供 設定します .インライン熱電対プラグ .最大連続動作温度は +220 o C です . IEC (国際電気標準会議) 識別カラーは黒で表示されます . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09880809891-9028
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする