曜日別特売

RS PRO ドアボルト 長さ:215mm

RS PRO ドアボルト 長さ:215mm - RS PRO

材質 = スチール
長さ = 215mm
チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。
ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。
シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。
受け座と固定ねじが付属します。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09881719894-6721
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする