RS PRO ドアボルト 長さ:215mm

RS PRO ドアボルト 長さ:215mm RS PRO

材質 = スチール
長さ = 215mm
チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。
ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。
シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。
受け座と固定ねじが付属します。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09881746 894-6730
オープン
5,298
5,828 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする