曜日別特売

チェーン RS PRO A4 赤, 白 for use with バリアポスト及びチェーン

チェーン RS PRO A4 赤, 白 for use with バリアポスト及びチェーン - RS PRO

バリアタイプ = バリケードチェーン
色 = 赤、白
材質 = スチール
長さ = 15m
RS Pro 安全バリア赤 / 白スチールチェーンです. RS Pro Durable ヘビーデューティスチールチェーンは、赤と白のチェーンリンクで構成されていて、それぞれが 50 mm x 25 mm です。
チェーンの長さは合計15 mで、使用荷重は225 kgです。
これらのスチールチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。
このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。
バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。
安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。
RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。
メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。
特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたスチール製 対象的な赤と白で色分けされたリンクで高い可視性を確保. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
このバリアは、明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、職場や日常生活の中の人々を保護します。
積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。
これらの金属チェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離に使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882446898-7157
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする