RS PRO スピードバンパ用品

RS PRO スピードバンパ用品 - RS PRO

高さ = 70 mm
幅 = 400mm
奥行き(深さ) = 220 mm
制限速度 = 15km/h
材質 = ゴム
色 = 黒、 黄
ケーブル保護 = あり
ケーブル寸法 = 27mm
高視認性 = あり
取り付け = 拡張ボルト
RS減速バンプエンドキャップ. RSのこのモジュラ減速バンプエンドピースは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つのピース(それぞれ黄色と黒色)から成るセットで提供されています。
特長と利点:. モジュラ減速バンプエンドキャップ(減速バンプは別売り) 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。
5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。
5 cmの 減速バンプエンドキャップ (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987176 8987176 。
7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。
7 cmの 減速バンプエンドキャップ (7cmの減速バンプ用)

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882489898-7182
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする