幅 = 300mm
用途 = 屋内
ハード/ソフト = ソフト
色 = 青
毛材 = PET
毛の長さ = 60mm
RS Pro ほうき. RS Pro の高品質のほうきヘッドシリーズです。
業界標準に準拠して製造されたこのほうきは、環境を清潔に整頓するための優れたソリューションです。
完全なユニットを形成するには、ブラシとハンドルを一緒に購入する必要があります。
特長と利点:. 青と赤の両方のブラシヘッドを用意しています 300 mm衛生床ほうき 柔らかいポリエステルの毛は、軽い埃や異物を簡単に掃き落とします 二重ロック式ハンドルシステムで、清掃時の安全性と耐久性を十分に確保 ハンドルは別売りです。
用途. このほうきは、屋内外の環境での用途に最適です。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。