曜日別特売

ブラシヘッド RS PRO 青

ブラシヘッド RS PRO 青 - RS PRO

幅 = 300mm
用途 = 屋内
ハード/ソフト = ハード
色 = 青
毛材 = PET
毛の長さ = 60mm
剛毛床ほうき. 300 mm衛生床ほうき ポリエステル剛毛で大きなクズの掃き出しが簡単 屋内外の用途に最適 二重ロック式ハンドルシステムで、清掃時の安全性と耐久性を十分に確保 ハンドルは、を別途購入してください。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882595898-8251
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする