タイプ = 研磨たわし付きスポンジ
色 = 黒, 黄
用途 = 産業用、厨房
高さ = 40mm
長さ = 150mm
幅 = 65mm
RS Pro スポンジたわし. RS Pro の高品質スポンジたわしです。
この手頃な汎用スポンジは、クリーニングやメンテナンスの要件に最適なソリューションです。
特長と利点:. 切り欠き部分を握れるようになっているため、取り扱いが簡単 1 つの研磨剤の緑色の側面がスポンジに統合されていて、鍋やフライパンのスクラブが容易になります 厚さ 40 mm で、楽にグリップできます 10個入りパック. 用途. このスポンジには、など、業務用途と家庭用途の両方でさまざまな用途があります <ul> <li>オフィス </li> <li>レストラン </li> <li>家庭用キッチン </li> <li>倉庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。