単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 750mAh

単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 750mAh - RS PRO

容量 = 750mAh
製品レンジ = RS PRO
端子形状 = スタンダード
公称電圧 = 1.2V
サイズ = 単四形
電池種類 = ニッケル水素電池
IEC規格 = HR03℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +65℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09883015905-3794
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする