曜日別特売

エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ

エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ - RS PRO

接続ポートのネジ = G 1/4
動作タイプ = ソレノイド/スプリング
メーカーシリーズ = V51
取り付け方法 = インライン, マニホールド
ソレノイド電圧 = 24V dc
ポート数 = 5
ボディ材質 = アルミダイキャスト
最大流量率 = 1020L/min
ソレノイドの消費電力 = 2W
最低使用圧力 = 2バール
動作温度 Max = +50℃
特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド
RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。
ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。
つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。
5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。
この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。
このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。
スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。
コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。
ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。
このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。
特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09883085907-6387
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする