曜日別特売

パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型

パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型 - RS PRO

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac
照光色 = 緑
カットアウト直径 = 16mm
ランプタイプ = LED
実装タイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP40
末端様式 = ネジ
定格電流 = 20mA
形状 = 丸型
RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。
16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。
また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。
汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。
さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。
このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。
一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。
特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885027909-2446
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする