引出し数 = 6
ケースの材質 = プラスチック
高さ = 208mm
奥行 = 325mm
深さ = 90mm
透明な引き出し = あり
引出し材質 = プラスチック
チルト引き出し = あり
色 = Black
壁取付 = なし
RSチルト式引き出しインターロックキャビネット. RSインターロックキャビネットを使用すれば、保管に関するニーズに対する独自のソリューションを作成できます。
このキャビネットには、4、6、8個のチルト式引き出しと引き出し付きの16ユニットバージョンがあります。
あらゆるサイズ及び組み合わせで構築できるので、モジュラ形式で拡張可能な作業空間として利用できます。
特長と利点: . 作業場、ガレージ、小屋、家庭内でのヘビーデューティ用途に適したインターロックキャビネット製品 . チルト式引き出しは、留め具などの小さな部品や小さなコンポーネントの保管に最適です。
このキャビネットはすべての側面にインターロックが付いているので、モジュラ形式での拡張が簡単です。
頑丈で耐久性の高いプラスチック製 . 軽量