ホースの長さ = 9m
ホース内径 = 8mm
ホース付属 = あり
使用圧力 = 8.3バール
取り付け = ウォールマウント
インレット接続 = 1/4 in BSPT オス
出口接続 = 1/4 in BSPT オス
操作短縮 = オートマチック
RS Pro 9 m 自己収納式空圧ホース. <p>壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。
ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。
</p> <p>この UPVC スプリング駆動ホースリールには、直径 8 mm 、最大動作圧力 10 bar の 9 m PU エアホースが付属しています。
ホースリールケースは、日光の当たる場所からホースを保護します。
ホースが時間の経過とともに劣化し、損傷したり、性能が低下したりする可能性があります。
</p>. <p>このホースリールは、 180 ° 回転式の壁面ブラケットとキャリングハンドル、 1 m のフィードパイプにより、優れた固定性と移動性を実現しています。
このホースは、 1/4 インチの BSPT オスコネクタで終端し、ローラーを使用して滑らかに収納する自動ロックを備えています。
</p>. 特長と利点. <ul> <li>180 ° 回転式ウォールブラケット </li> <li>キャリングハンドルと 1 m フィードパイプ付き </li> <li>1/4 インチの BSPT オスコネクタ </li> <li>ローラー付き自動ロックにより、滑らかに収納可能 </li> </ul>. よくある質問. <p> ホースリールとは何ですか. </p> <p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。
多様な形式、材質のホースリールを用意しています。
また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。
ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。
ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。
ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。
</p>. <p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. </p> <p>ホースリールのサイズと容量 </p> <p>保管するホースの直径と長さ </p> <p>ホースリールが管理する水圧。
</p> <p>ホースリールの材質 </p> <p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. </p> <p>ホースリールをどこに保管するか. </p> <p>どのようにホースとホースリールを保護するか. </p>. <p> どのような種類のホースリールがありますか. </p> <p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます。
</p> <p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。
移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。
</p> <p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです </p> <p>通常、ホースリールカートは、フラットな形状で水平に設計されています。
多くの場合、水源に簡単かつ迅速に接続できるように、収納スペースが追加されています。
</p> <p> スプリング式ホースリール </p> <p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。
リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。
</p>. <p> エアホースリール </p> <p><airs>このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。
エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。
通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。
</p> <p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
</p>