曜日別特売

RS PRO ホースリール 15m

RS PRO ホースリール 15m - RS PRO

ホースの長さ = 15m
ホース内径 = 10mm
ホース付属 = あり
使用圧力 = 13.8バール
取り付け = ウォールマウント
インレット接続 = 1/4 in BSPT オス
出口接続 = 1/4 in BSPT オス
操作短縮 = オートマチック
RS Pro 15 m 自己収納式ヘビーデューティ空圧ホース. <p>壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。
ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。
</p>. <p>このUPVCスプリング駆動ホースリールには、直径10 mm、最大動作圧力13.8 barの15 m PUエアホースが付属しています。
ホースリールケースは、ホースを太陽光への過度な暴露から保護します。
これにより、時間の経過とともにホースが弱くなり、損傷や性能の低下に対する脆弱性が高まります。
</p> <p>このホースリールは、固定機能と持ち運び機能の両方を備え、180 °回転する壁面ブラケット、キャリングハンドル、及び1.5 mのフィードパイプを備えており、使用中の移動の柔軟性を向上させます。
このホースは、1/4インチBSPTオスコネクタで終端処理され、ローラーを使用した自動ロックを備えており、スムーズな収縮を実現します。
</p>. 特長と利点. <ul> <li>180 °回転壁面ブラケット </li> <li>キャリングハンドルと1.5 mのフィードパイプが付属 </li> <li>1/4インチBSPTオスコネクタ </li> <li>ローラー付きの自動ロックにより、スムーズな収縮を実現 </li> </ul>. よくある質問. <p> ホースリールとは何ですか. </p> <p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。
多様な形式、材質のホースリールを用意しています。
また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。
ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。
ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。
ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。
</p>. <p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. </p> <p>ホースリールのサイズと容量 </p> <p>保管するホースの直径と長さ </p> <p>ホースリールが管理する水圧。
</p> <p>ホースリールの材質 </p> <p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. </p> <p>ホースリールをどこに保管するか. </p> <p>どのようにホースとホースリールを保護するか. </p>. <p> どのような種類のホースリールがありますか. </p> <p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます </p> <p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。
移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。
</p> <p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです </p> <p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。
このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。
</p> <p> スプリング式ホースリール </p> <p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。
リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。
</p>. <p> エアホースリール </p> <p><airs>このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。
エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。
通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。
</p> <p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
</p>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885185911-9447
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする