曜日別特売

RS PRO ホースリール 20m

RS PRO ホースリール 20m - RS PRO

ホース内径 = 12mm
ホース付属 = あり
リールの直径 = 494mm
ホース長さ = 20m
最大使用圧力 = 10バール
取付け = ウォールマウント
操作短縮 = 自動
RS Pro 壁面取り付け型自己収納式国内ホース. <p>壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。
ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。
</p> <p>この自動巻き取り PVC ホースリールは、家庭でのガーデニングに最適で、 20 m の PVC ホースを備え、最大 10 bar の作動圧力に耐えられます。
このホースリールは、自動収納機構を備え、使用後の収納を簡単かつ迅速 Faster します。
さらに、クイックリリース式のガーデン接続とスプレーノズルも付属しています。
180 ° 回転式ウォールブラケットを使用すると、使用中の動きが大きくなり、柔軟性が向上します。
</p> <p>リール ; 911-9456 911-9456 のリール径 ; は 494mm 、リール 911-9459 のリール径は 517mm です。
</p>. 特長と利点. <ul> <li>最大圧力: 10 bar </li> <li>ヘビーデューティ PVC 製です </li> <li>自動後退操作 </li> <li>180 ° 回転式ウォールブラケット </li> </ul>. よくある質問. <p> ホースリールとは何ですか. </p> <p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。
多様な形式、材質のホースリールを用意しています。
また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。
ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。
ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。
ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。
</p>. <p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. </p> <p>ホースリールのサイズと容量 </p> <p>保管するホースの直径と長さ </p> <p>ホースリールが管理する水圧。
</p> <p>ホースリールの材質 </p> <p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. </p> <p>ホースリールをどこに保管するか. </p> <p>どのようにホースとホースリールを保護するか. </p>. <p> どのような種類のホースリールがありますか. </p> <p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます </p> <p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。
移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。
</p> <p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです </p> <p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。
このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。
</p> <p> スプリング式ホースリール </p> <p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。
リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。
</p>. <p> エアホースリール </p> <p><airs>このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。
エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。
通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。
</p> <p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
</p>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885210911-9456
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする