ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 10mm
外径 = 16mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 15 bar
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 黄
長さ = 30m
高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。
摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。
RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。
特長と利点:. 視認性に優れています。
柔軟性が高く使いやすい製品です。
食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。
NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。
飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。
さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。
壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。
厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。
作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置


