曜日別特売

RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼

RS PRO ラチェット 3/8インチ ラチェット クロームバナジウム鋼 - RS PRO

ドライブサイズ = 3/8インチ
ハンドルタイプ = ラチェット
ドライブ形状 = 正方型
材質 = クロームバナジウム鋼
RS Pro 3/8 インチラチェットハンドル、ラチェットハンドル付きスクエアドライブRS Pro ラチェットハンドルを使用して、ナット、ボルト、ねじの締め付けや取り外しを軽く行えます。
従来のレンチとは異なり、このラチェットハンドルを使用すると、常にグリップを調整する必要がなく、作業を行うことができます。
スクエア 3/8 インチドライブを備えています。
クロムバナジウムスチール製で Durable ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製の黒と赤のハンドルが付いており、快適でグリップに優れています。
72 歯で、高トルクと精密な制御が可能です。
このラチェットには正転 / 逆転セレクタが搭載されており、狭いスペースでも柔軟に使えます。
クイックリリースプッシュボタン機構を使用して、ソケットをすばやく簡単に交換できます。
RS Pro 製品の一部として、この工具はエンジニアによってテストされており、品質と耐久性に信頼しています。
ラチェットハンドルは、一般に自動車修理工場や、整備工や金属工職人の作業場で使用されます。
特長と利点.ラチェットハンドル . 3/8 インチスクエアドライブ .前進および後進セレクター .ソケットを簡単に交換できるクイックリリースプッシュボタン . 72歯 .鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチール .ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製ハンドル . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885465912-5408
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする