RS PRO テープディスペンサ

RS PRO テープディスペンサ - RS PRO

タイプ = テープディスペンサ
併用可能製品 = 50 mmテープ
テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm
RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro クランプオンテープディスペンサは、テープをシームレスに保持、巻き戻し、切断できます。
この装置は、固定ねじを使用せずに、梱包ベンチ又は天板テーブルに固定できるようになっています。
実用的に設計されており、テープの取り出しが簡単です。
このディスペンサはフラットなベースを備えているので、机や作業机に簡単に取り付けられます。
スチール製の C クランプも付属しており、締め付けて、どこにでもディスペンサを固定できます。
また、粉体塗装金属フレームは丈夫で、摩耗に耐えられるように設計されています。
サプライ品や工芸品の包装用途に適しています。
このディスペンサーは、倉庫や家庭で一般的に使用されています。
このユニットは、 2 本の 25 mm 幅テープ又は 1 本の 50 mm 幅テープと併用するように設計されています。
デバイスでは、最大 132 m のテープロール長を使用できます。
特長と利点.卓上テープディスペンサ .幅 50 mm のテープ 1 本または 2 本の 25 mm 幅テープ .スチール製の C クランプを使用して固定します 場所 . 金属製フレーム .最大ロール長 132 m を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885560912-9080
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする