RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

定格電圧 = 220V ac
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = ファストン、はんだラグ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 3mA
強度 = 250mcd
長さ = 33.9mm
DCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。
8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。
このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。
このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。
. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。
特に、厚いパネルに適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09885621913-8744
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする