RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム - RS PRO

材質 = アルミニウム
内部高さ = 380mm
内部幅 = 750mm
内部深さ = 550mm
内部寸法 = 380 x 750 x 550mm
高さ = 410 mm
幅 = 780mm
外形の奥行き = 585mm
外形寸法 = 410 x 780 x 585mm
フォーム = なし
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = アルミニウム
仕切り = なし
表面処理 = アルマイト処理kg
RS Pro 防水金属製機器ケース、 410 x 780 x 585 mmRS Pro のこの頑丈な防水機器ケースは、貴重品を保護します。
商業用でも個人用でも、保管と移動の両方に適しています。
ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータがあるため、ケースを輸送用コンテナや倉庫に保管するのは簡単です。
保持ストラップ、南京錠設備、トグルキャッチなどの機能により、搬送中の貴重品を安全に保管することもできます。
各機器ケースは、高品質のアルミ製で、軽量かつ堅牢です。
さらに、快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、握りやすく、損傷からも保護されています。
錆が発生しないアルミ製ボディにより、この製品は長期的な使用に最適で、蓋 LID の周囲にゴム製シールが付いているので防水性があります。
RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性がテストされています。
特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 380 mm 、幅 750 mm 、奥行き 550 mm .外形寸法.高さ 410 mm 、幅 780 mm 、奥行き 585 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .堅牢なリブ付きボディデザイン .重量は 10 kg です .ホイールや仕切りはありません .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886689914-4077
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする