RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム - RS PRO

材質 = アルミニウム
内部高さ = 380mm
内部幅 = 550mm
内部深さ = 350mm
内部寸法 = 380 x 550 x 350mm
高さ = 410 mm
幅 = 580mm
外形の奥行き = 385mm
外形寸法 = 410 x 580 x 385mm
フォーム = なし
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = アルミニウム
仕切り = なし
重量 = 5.5kg
RS Pro 防水金属製機器ケース、 410 x 580 x 385 mmこの機器ケースは、輸送中に繊細で貴重なものを持ち運ぶように設計されており、個人的な用途と商業用途のどちらにも最適です。
丈夫なアルミ合金製ハンドルはプラスチックで保護されており、握り心地の良い仕上げになっています。
ケースの各コーナーには、簡単なけん引とスタッキングロケータが用意されています。
これにより、輸送用コンテナや倉庫の保管を簡単かつ簡単に整理できます。
この機器ケースは、ステンレススチール製ヒンジ付きの高品質アルミ製で、頑丈かつ Durable ですが、軽量です。
旅行や手荷物の取り扱い時に貴重品を安全に保管できる LID ケースに防水性を高めるために LID の蓋の周りにはゴム製のシールが付いていますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。
リブ付きボディデザインの錆が発生しないアルミ構造により、この金属ケースは長期にわたる過酷な使用に最適です。
現場でテスト機器を持ち運び、保護するために使用できます。
特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 380 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 410 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886707914-4086
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする