材質 = アルミニウム
内部高さ = 220mm
内部幅 = 550mm
内部深さ = 350mm
内部寸法 = 220 x 550 x 350mm
高さ = 250 mm
幅 = 580mm
外形の奥行き = 385mm
外形寸法 = 250 x 580 x 385mm
フォーム = なし
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = アルミニウム
仕切り = なし
表面処理 = アルマイト処理kg
RS Pro 防水金属製機器ケース、 250 x 580 x 385 mm高価な工具を傷つけずに安全に持ち運ぶ方法をお探しですか.RS Pro 製品のこの装置ケースをお試しください。
このケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。
LID 保持ストラップ、南京錠の取り付け金具、しっかりと閉じた状態を維持するトグルキャッチなど、輸送中に貴重品を安全に確保する便利な機能を備えています。
保管用に使用する場合は、ケースの各隅にある簡単なけん引およびスタッキングロケータを使用することで、輸送用コンテナや倉庫でのスタッキングが簡単かつ効率的になります。
アルミ合金製のハンドルは握りやすく、プラスチックによる損傷から保護されています。
防錆アルミ製の本体と、 LID カバー周囲にラバーシールを備え、長期間使用できます。
このケースは、科学機器やカメラを保護するための商用目的や個人旅行に使用します。
特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 220 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 250 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 4.8 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


