RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム - RS PRO

材質 = アルミニウム
内部高さ = 310mm
内部幅 = 550mm
内部深さ = 350mm
内部寸法 = 310 x 550 x 350mm
高さ = 340mm
幅 = 580mm
外形の奥行き = 385mm
外形寸法 = 340 x 580 x 385mm
フォーム = なし
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = アルミニウム
仕切り = なし
表面処理 = アルマイト処理kg
RS PRO V6

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886750914-4106
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする