RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09886750
品番
914-4106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

材質 = アルミニウム
内部高さ = 310mm
内部幅 = 550mm
内部深さ = 350mm
内部寸法 = 310 x 550 x 350mm
高さ = 340mm
幅 = 580mm
外形の奥行き = 385mm
外形寸法 = 340 x 580 x 385mm
フォーム = なし
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = アルミニウム
仕切り = なし
表面処理 = アルマイト処理kg
RS PRO V6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする