ホース RS PRO 15m

ホース RS PRO 15m - RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 32mm
外径 = 42mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 4 bar
使用流体/用途 = 研究室
代表規格 = EU 10/2011
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = クリア
長さ = 15m
曲げ半径 = 378mm
RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。
優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。
特長と利点:. <ul> <li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。
</li> <li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。
</li> <li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 </li> <li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。
特に、さまざまな食品用途で </li> <li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。
</li> <li><RS> </li> </ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。
フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。
このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。
さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886811914-5512
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする