曜日別特売

ホース RS PRO 20m

ホース RS PRO 20m - RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25mm
外径 = 34mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 産業用
代表規格 = SAE J20 R3
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +120℃
色 = 黒
長さ = 20m
補強 = あり
RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水用途、 25 mm 内側径簡単に設置できる柔軟で堅牢なゴム製ホースが必要ですか.この RS Pro 黒色ホースパイプは、標準的なホース継手を使用してすばやく接続することができます。
高張力合成強化コアにより、 -40 ° C から最高 +120 ° C の温度に対応していますこのホースは、温水、暖房、又は自動車用途で使用するために必要な耐久性を備えています。
熱や天候に強い合成ゴム製なので、屋内や屋外での使用に適しています。
この黒色ホースパイプは、内径 25 mm 、長さ 20 m です。
安全動作圧力は 10 bar 、バースト圧力は 30 bar です。
RS Pro シリーズの一部であるこのホースは、 SAEJ20R3 準拠であるため、油や冷却液を劣化させずに安全に使用できます。
灌漑システム、冷却装置、エンジン冷却水ラインでは、多くの場合、このタイプのホースが使用されます。
特長と利点. -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 25 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09886926914-5553
オープン
30,879
33,967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする