制御機構 = ロータリーノブ
機能 = Pneumatic Relay
スレッドサイズ = 8mm
メーカーシリーズ = HVFF
コントロールボタン/スイッチカラー = 青
最高使用圧力 = 10 バール
ボディ材質 = ポリオキシメチレン
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
ポジション数 = 2
モデル番号(P) = III B
RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFこの RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧制御を必要とする機器を使用する場合に信頼性の高い選択肢です。
塗料スプレー、ドリル、真空システム、換気器で頻繁に使用されます。
バルブのねじサイズは 8 mm で、ボディは頑丈なポリオキシエチレン( POM )製です。
この圧力は、青色のロータリノブで制御され、 2 つの位置と 2 つのポートを備えています。
ねじカラーとプッシュオン機能により強固な接続が可能になり、最大動作圧力は 10 bar に維持できます。
ナイロンチューブやポリウレタンチューブにも安全に使用でき、動作温度は 0 → +60 ° C です。
このロータリバルブは、建設業界、医療業界、その他の商業環境で使用されています。
制御バルブは、システムから残圧を除去した後、装置を安全にメンテナンスできるように設計されています。
特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


