曜日別特売

リコイルホース RS PRO CPCシリーズ

リコイルホース RS PRO CPCシリーズ - RS PRO

最大動作の長さ = 2m
チューブ外径 = 10mm
コネクタ = BSPT 1/4インチオス
カラー = 青
チューブ内径 = 6.5mm
メーカーシリーズ = CPC
材料 = ポリウレタン
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +65℃
巻線数 = 12.5
RS PRO V8

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887861917-2340
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする