曜日別特売

リコイルホース RS PRO

リコイルホース RS PRO - RS PRO

最大動作の長さ = 3.6m
チューブ外径 = 10mm
コネクタ = BSP 1/4インチオス
カラー = 青
チューブ内径 = 8mm
材料 = PA
最高使用圧力 = 15バール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
巻線数 = 21
RS PROナイロンPAリコイルホース

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887915917-2362
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする