曜日別特売

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン - RS PRO

外径ホース = 4mm
内径ホース = 2.5mm
カラー = 青
材料 = ポリウレタン
アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム
長さ = 30m
最高使用圧力 = 11バール
メーカーシリーズ = CPU
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +50℃
特殊機能 = 低温柔軟性
チューブの数 = 1
RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。
また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。
このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。
このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。
たとえば、次のような用途があります。
ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。
安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。
このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。
素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887985917-2384
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする