リコイルホース RS PRO

リコイルホース RS PRO - RS PRO

最大動作の長さ = 3.6m
チューブ外径 = 10mm
コネクタ = BSP 1/4インチオス
カラー = 赤
チューブ内径 = 8mm
材料 = PA
最高使用圧力 = 15バール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
特殊機能 = 優れた柔軟性 / 維持性, 軽量, 優れた流動特性
RS PROナイロンPAリコイルホース

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888168917-2448
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする