曜日別特売

リコイルホース RS PRO CPCシリーズ

リコイルホース RS PRO CPCシリーズ - RS PRO

最大動作の長さ = 4m
チューブ外径 = 8mm
コネクタ = BSPT 1/4インチオス
カラー = 赤
チューブ内径 = 5mm
メーカーシリーズ = CPC
材料 = ポリウレタン
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +65℃
巻線数 = 52
RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。
これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。
リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。
なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。
軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。
全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。
特長. <ul> <li>コンパクトサイズ </li> <li>自動的に収納簡単な </li> <li>保管と輸送便利で省スペース </li> 耐 <li>摩耗性耐キンク </li> <li>特性BSPT </li> <li>1/4"、または3 /8コネクター10 </li> <li>bar最高使用圧力動作 </li> <li>温度:-20 ℃~+65℃カラー </li> <li>:赤、青、黄 </li> </ul>. アプリケーション. <ul> <li>自動車ワークショップ </li> <li>修復 </li> </ul> <li> </li>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888177917-2450
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする