ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 32mm
外径 = 39.6mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 7 bar
使用流体/用途 = 産業用
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 緑
長さ = 10m
曲げ半径 = 127mm
RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。
丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。
天候の影響に対する優れた耐性を備えています。
特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。
農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。
このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。


