ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 10mm
外径 = 15mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 空圧工具
代表規格 = WRAS
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 緑
長さ = 50m
曲げ半径 = 38mm
ライニング付き多目的ホース - 緑色. RS Proのライニング付き多目的ホースは、耐摩耗性ポリウレタン(PU)製で、ポリエステル糸により強度と耐久性が高められています。
ライニングはWRASに適合していて、飲料水用途に適しているとともに食品接触用途の指令に適合しています。
優れた柔軟性と耐摩耗性により、空圧工具、水性塗料の吹き付け、研磨剤移送用途に最適です。
特長と利点:. スムーズなライニング表面 優れた柔軟性 優れた耐摩耗性 WRAS認定ライニング 食品接触用途のEC指令に適合. 用途. 空圧工具 研磨剤の移送 飲料水用途 食物の移送 塗料吹き付け機器


