曜日別特売

ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m - RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 76mm
外径 = 87.6mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 6 バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 青
長さ = 10m
曲げ半径 = 342mm
RS PRO PVC 耐油デリバリーホース. この中重量のRS PRO PVCデリバリーホースは、ディーゼル、ガソリン、鉱物性オイル/燃料の吸引と注入を目的として特別に開発されました。
このホースは、つぶれにくくよじれにくいホワイトPVCヘリックスで補強されており、強靭で柔軟性に優れています。
滑らかボアにより最適フローを実現します。
特長. <ul> <li>多種多様な燃料類・油脂類に耐える </li> <li>滑らかなボアで最適フローを維持 </li> <li>寒冷地でも柔軟性を維持 </li> <li>高真空度と高圧に対応した構造 </li> <li>標準カラー:ブルー、ホワイトヘリックス </li> </ul>. 用途. 燃料やオイルの輸送用です。
RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。
RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。
お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890521917-5099
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする