曜日別特売

RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黄/黒 電気 ラベル

RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黄/黒 電気 ラベル - RS PRO

記号の説明 = 電気関連の危険
ラベル内容 = Danger 440 Volts
自己粘着性 = あり
高さ = 200 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語、フランス語
材質 = ビニール
色 = 黄/黒
幅 = 150mm
表示タイプ = ラベル
危険タイプ = 電気
ISO 7010. RS Proビニール製警告標識. RS Proビニール製粘着式警告標識は、ISO7010規格に適合しています。
この標識は、目立つレタリングで、さまざまな背景に警告文字と警告シンボルが描かれています。
特長と利点: 材質 - ビニール 色地に目立つ色やレタリングの警告メッセージ さまざまな警告メッセージを用意 様々なサイズを用意 自己接着

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890679917-5415
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする