曜日別特売

RS PRO 危険警告ラベル 400V 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

RS PRO 危険警告ラベル 400V 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン - RS PRO

記号の説明 = 電気関連の危険
ラベル内容 = 400V
自己粘着性 = なし
高さ = 200 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = プラスチック
色 = 黄/黒
内容量 = 1
幅 = 150mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 電気
ISO 7010. RS Proプラスチック製警告標識. RS Proプラスチック製警告標識は、ISO7010規格に適合しています。
この標識は、目立つレタリングで、白地に警告文字と警告シンボルが描かれています。
特長と利点: 材質 - プラスチック 白地に目立つ色やレタリングの警告メッセージ 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890715917-5431
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする