記号の説明 = 電気関連の危険
ラベル内容 = 11000V
自己粘着性 = なし
高さ = 200 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = プラスチック
色 = 黄/黒
幅 = 150mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 電気
ISO 7010. RS Proプラスチック製警告標識. RS Proプラスチック製警告標識は、ISO7010規格に適合しています。
この標識は、目立つレタリングで、白地に警告文字と警告シンボルが描かれています。
特長と利点: 材質 - プラスチック 白地に目立つ色やレタリングの警告メッセージ 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能


