曜日別特売

RS PRO 充電式電池パック

RS PRO 充電式電池パック - RS PRO

電池種類 = ニッケル水素電池
公称電圧 = 6V
セルの数 = 5
容量 = 4Ah
端子形状 = タグ
サイズ = 18670
製品レンジ = RS PRO
動作温度範囲 = -10 → +60℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
付属電池の数 = 1
RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。
この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。
機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。
重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。
特長と利点:. 充電式。
1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。
高温環境向けに最適化されています。
IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。
一定のトリクル充電に対応。
4 年間の動作寿命。
高品質はんだタグ付きで接続が容易。
NiCd 電池で使用される電子機器に対応。
非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。
バッテリーに直接はんだ付けしないでください。
バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。
用途:. 非常用照明。
コマーシャル。
工業用。
RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。
品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。
品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。
NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。
NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。
このような接触があった場合、火災の危険性があります。
使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。
NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。
標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。
バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。
また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。
安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。
充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。
電池を耐火性のある容器に入れます。
充電中はバッテリを放置しないでください。
充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。
NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890785917-5932
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする