ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白

ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白 - RS PRO

取付けタイプ = 表面実装
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 140V ac/dc
オペレーティングギャップ = 5mm
色 = 白
奥行き(深さ) = 14 mm
高さ = 14 mm
幅 = 60mm
RS Proグレード1表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。
このスイッチは、耐衝撃性の高いポリエチレン製ハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。
永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。
常時開 グレード1 最大スイッチング電圧: 140 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 1.0 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 20 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890968918-2678
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする