ドア / 窓のスイッチ RS PRO

ドア / 窓のスイッチ RS PRO - RS PRO

取付けタイプ = 表面実装
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 50V ac/dc
オペレーティングギャップ = 5mm
奥行き(深さ) = 17 mm
高さ = 10 mm
幅 = 72mm
RS PRO V19

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890986918-2687
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする