ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白

ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白 - RS PRO

活性化タイプ = タンパースイッチ
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 30V dc
オペレーティングギャップ = 14mm
色 = 白
奥行き(深さ) = 22 mm
高さ = 32 mm
幅 = 35mm
RS Proグレード3埋込型アラームコンタクト. 常時開コンタクト リードベースの磁気インターフェイス検出 最大スイッチング電圧: 30 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 回路終端のゾーン保護を監視 不正操作防止 動作距離: 14 mm 付属の抵抗を使用してコンタクト抵抗を調整可能 動作温度範囲: -40 → +50 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891011918-4706
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする