RS PRO セキュリティアラームサウンダ

RS PRO セキュリティアラームサウンダ - RS PRO

製品タイプ = 音響器
サウンドレベル = 92dB
ケースカラー = 白
奥行き(深さ) = 50 mm
高さ = 112 mm
幅 = 112mm
RS Pro Grade 3アラーム延長スピーカ. 耐候性のあるポリカーボネート製ハウジング スイッチへのいたずらに対する保護 グレード3 騒音レベル: 92 Db @ 1 m 頑丈なマイラーコーン 抵抗: 16 Ω 左面、右面、底面にケーブルのエントリポイント 環境クラス2

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891126918-4747
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする